LEH-30BL 30WLEDジューデンフックライト ハタヤリミテッド 61470089 LEH-30BL 30WLEDジューデンフックライト ハタヤリミテッド 61470089 LEH-30BL 30WLEDジューデンフックライト ハタヤリミテッド 61470089 LEH-30BL 30WLEDジューデンフックライト ハタヤリミテッド 61470089 LEH-30BL 30WLEDジューデンフックライト ハタヤリミテッド 61470089

30WLEDジューデンフックライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61470089 品番LEH-30BL
参考基準価格(税別)¥118,400 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

雨中でも安心の屋外用防雨型です。30W白色LED(明るさ2段階切り替え式)を採用しています。バッテリー残量インジケータ付(10段階)です。吊り下げ・床置き・三脚スタンド取付け可能です。LEDなのでスイッチONで瞬時に100%点灯できます。金属製ガードネット付です。落下防止用ワイヤー付属です。

用途充電式なので電源を気にせず、様々な現場で使えます。 トラスコ品番137-3752 セット内容落下防止ワイヤー 寸法(mm)三脚取付部:Φ27 質量(kg)4.8 消費電力(W)30 保護等級IP65 光源30W高光源LED(明るさ切替式) 充電時間約6時間 色温度(K)5000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×375 電池定格14.8V 10,400mAh リチウムイオン電池 寿命球:40000時間 バッテリー容量(Ah)10.4 充電時間(時間)約6 電源タイプ充電式 使用場所屋外用 明るさ(Lm)3300(Hi)/1650(Low) 点灯時間約5(Hi)/約10(Low) 電球の種類LED 最大点灯時間5時間(強)/10時間(弱) 標準消費電力料金(円/h)0.81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする