TRUSCO
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
TRUSCOの 作業台(作業用踏台)
ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61470703
品番
LH-3525A
参考基準価格(税別)
¥29,960
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
アルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
天板高さ(m)
0.25
天板寸法(幅×奥行)(mm)
350×250
設置寸法(幅×奥行)(mm)
353×253
質量(kg)
1.8
最大使用荷重(kg)
80
踏ざん踏面幅(mm)
250
用途
移動が多い軽作業用足踏台として。
トラスコ品番
137-2415
材質
床板:アルミ縞板、上枠・はり・脚:アルミ合金、リベット:スチール、脚キャップ:NBR
色
生地
段数
1
設置寸法(間口×奥行)(mm)
353×253
天板寸法・幅(mm)
350
天板寸法・奥行(mm)
250