LM16-UU エコシリーズ標準型 LMタイプ オザック精工 61470746

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エコシリーズ標準型 LMタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個内径(mm)16注文コード61470746品番LM16-UU
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。

用途
各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。
トラスコ品番160-8128形状標準型全長(mm)37材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴム質量(kg)0.07シールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃外径(mm)28内径(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする