オザック精工
エコシリーズ標準型 LMタイプ
コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。
用途
各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。
形状
標準型
材質/仕上
外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴム
シール
ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲
-20~80℃
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61470746
LM16-UU
-
160-8128
37
0.07
28
¥
1,120
¥
689
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61470755
LM20-UU
-
160-8129
42
0.09
32
¥
1,370
¥
839
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
61470764
LM25-UU
-
160-8130
59
0.21
40
¥
1,800
¥
1,098
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
61470773
LM30-UU
-
160-8131
64
0.24
45
¥
2,350
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61470789
LM35-UU
-
160-8132
70
0.35
52
¥
3,500
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
61470798
LM40-UU
-
160-8133
80
0.77
60
¥
4,970
¥
2,998
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
61470807
LM50-UU
-
160-8135
100
1.43
80
¥
6,180
¥
3,598
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
53039448
LM25-UU【ワケあり】
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
160-8130
59
0.21
40
¥
1,548
¥
939
¥
759
アウトレット
¥
835
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り3点です
61470719
LM10-UU
-
160-8124
29
0.026
19
¥
730
取扱い終了
代引不可
61470728
LM12-UU
-
160-8125
30
0.032
21
¥
730
取扱い終了
代引不可
61470737
LM13-UU
-
160-8127
32
0.04
23
¥
796
取扱い終了
代引不可
61470816
LM6-UU
-
160-8122
19
0.007
12
¥
730
取扱い終了
代引不可
61470825
LM8-UU
-
160-8123
24
0.014
15
¥
708
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください