※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マサダ製作所
マサダ製作所の ジャッキ
マサダ製作所の オイルジャッキ
油圧ジャッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61471017
品番
MH-5
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
ストローク(mm)
120
揚力(kN)
50(5t)
質量(kg)
4.6
用途
車両のジャッキアップ、建築物のジャッキアップ他。
トラスコ品番
109-8420
高さ(mm)
200〜390
ヘッド径(Φmm)
35×36.5
ねじ(mm)
70(補助ねじ)