西田製作所
西田製作所の 電動工具・充電工具アクセサリー
西田製作所の 電動工具/充電工具部品
マルチパワーツール フリーパンチヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61471157
品番
NC-M-FP82B
参考基準価格(税別)
¥129,800
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
厚鋼104×t3.2(1回抜き)のフリーパンチヘッドです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
トラスコ品番
149-3900
幅(mm)
196
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
97
奥行(mm)
60
能力
厚鋼管用 呼び104×3.4t(mm)(材質SS400時)
注意
※刃物は別売です。