TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
フェニックスワゴン用三方棚板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61471184
品番
PEW-64HT-W
参考基準価格(税別)
¥10,820
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
長手の1方が開口しているため積載物の取り出しが容易です。小物のこぼれ落ちを防ぐため取り出し口に少し傾斜をつけています。
トラスコ品番
160-7918
質量(kg)
3.8
色
ホワイト
高さ(mm)
50
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
均等荷重(kg)
50/段(三方棚)
適用支柱径(mm)
25.4