TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
フェニックスワゴン用三方棚板
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ヤンググリーン
間口(mm)
600
注文コード
61471358
品番
PEW-64HT-YG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥10,820
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
この商品は
色・間口
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
長手の1方が開口しているため積載物の取り出しが容易です。小物のこぼれ落ちを防ぐため取り出し口に少し傾斜をつけています。
トラスコ品番
160-7919
質量(kg)
3.8
色
ヤンググリーン
高さ(mm)
50
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
均等荷重(kg)
50/段(三方棚)
適用支柱径(mm)
25.4