PEW-66H1VZ-W フェニックスワゴン(省音タイプ・三方棚板1枚付) TRUSCO 61471367 PEW-66H1VZ-W フェニックスワゴン(省音タイプ・三方棚板1枚付) TRUSCO 61471367

フェニックスワゴン(省音タイプ・三方棚板1枚付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61471367 品番 PEW-66H1VZ-W
参考基準価格(税別)¥82,180 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

深さが異なる2種類の引出しを備えています。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。長手の一方が開口しているために積載物の取り出しが容易です。小物のこぼれ落ちを防ぐために取り出し口に少し傾斜をつけています。

段数1 均等荷重(kg)50(三方棚板) 高さ(mm)600 奥行(mm)400 間口(mm)600 キャスター径(Φmm)75 キャスター自在式 (2個) 自在式(ストッパー付) (2個) ホワイト トラスコ品番160-7769 寸法(mm)50(こぼれ止め) 質量(kg)29 ストッパーあり 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25 引出し均等耐荷重(kg)10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする