TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
フェニックスワゴン用三方棚板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61471385
品番
PEW-75HT-W
参考基準価格(税別)
¥12,650
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
長手の1方が開口しているため積載物の取り出しが容易です。小物のこぼれ落ちを防ぐため取り出し口に少し傾斜をつけています。
トラスコ品番
160-7920
質量(kg)
5.3
色
ホワイト
高さ(mm)
50
奥行(mm)
500
間口(mm)
750
均等荷重(kg)
50/段(三方棚)
適用支柱径(mm)
25.4