PFS-S 車用サンシェード TRUSCO 61471595 PFS-S 車用サンシェード TRUSCO 61471595 PFS-S 車用サンシェード TRUSCO 61471595 PFS-S 車用サンシェード TRUSCO 61471595 PFS-S 車用サンシェード TRUSCO 61471595 PFS-S 車用サンシェード TRUSCO 61471595

車用サンシェード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61471595 品番 PFS-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ハサミやカッターでカット可能な商品のため、ドライブレコーダーを付けていてもその部分のみカットすれば、ピタッと設置できます。断熱材に使用される発泡ポリエチレンを使用したサンシェードです。ダッシュボードに沿って下部をL字に折り曲げられるようになっているので、全体がフラットな状態に近づきます。吸盤不要タイプです。

用途車内の温度上昇の抑制に。 トラスコ品番161-2097 長さ(mm)610 幅(mm)1220 厚さ(mm)5 シルバー 質量(g)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする