パーマNOVA 温度センサー付自動給油器

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 61471613 品番 PN-SF01-125 NO101476
参考基準価格(税別)¥22,420 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。給油箇所を確認、管理できるアプリもあります。実際の自動給油をバーチャルに体験できるVRツールのご用意もあります。

トラスコ品番161-0884 適合機種perma CLASSIC、FUTURA、FUTURA PLUS、FLEX、FLEX PLUS、NOVA 幅(mm)54 高さ(mm)132 質量(g)400 ちょう度NLGI 2 最大吐出圧力(MPa)0.5 グリス容量125g 危険物の類別非危険物 グリス吐出期間1〜12カ月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする