PERMA
PERMAの グリース用注入器
PERMAの グリース自動給油機
パーマスターコントロール 外部電源モータードライブ式給油器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
61471629
品番
PSC-SF01-120 ARTNO101477
参考基準価格(税別)
¥57,820
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
トラスコ品番
161-0887
適合機種
perma STAR VARIO、STAR CONTROL
幅(mm)
75
質量(kg)
1.28
高さ(mm)
175
ちょう度
NLGI 2
最大吐出圧力(MPa)
0.6
グリス容量
120g
危険物の類別
非危険物
グリス吐出期間
タイムモード