PS-SF01-120 ART.NO.101482 パーマスターバリオモータードライブ式給油器 PERMA 61471647 PS-SF01-120 ART.NO.101482 パーマスターバリオモータードライブ式給油器 PERMA 61471647 PS-SF01-120 ART.NO.101482 パーマスターバリオモータードライブ式給油器 PERMA 61471647 PS-SF01-120 ART.NO.101482 パーマスターバリオモータードライブ式給油器 PERMA 61471647

パーマスターバリオモータードライブ式給油器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61471647 品番PS-SF01-120 ART.NO.101482
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥67,350
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。給油箇所を確認、管理できるアプリもあります。実際の自動給油をバーチャルに体験できるVRツールのご用意もあります。

トラスコ品番161-0889 適合機種perma STAR VARIO、STAR CONTROL 幅(mm)75 質量(kg)1.812 高さ(mm)175 ちょう度NLGI 2 最大吐出圧力(MPa)0.6 グリス容量120g 危険物の類別非危険物 グリス吐出期間1〜12カ月 12段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする