日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
安全対策電工ドラムオープンリール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61471665
品番
PWO-EK33
参考基準価格(税別)
¥81,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
電線を全て引出さなければ通電しない安心・安全な電工ドラムです。巻いたまま使用して電線が熱を持ち、焼損、溶ける危険性がありません。
コンセント形状
2P 15A 125V(アース付)
コンセント個数
3
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
3
電線長さ(m)
30
質量(kg)
8.1
トラスコ品番
148-8070
電源(V)
100
漏電遮断器仕様
漏電過負荷短絡保護兼用
電線太さ(mm
2
)
2
本体寸法(mm)奥行
220
本体寸法(mm)高さ
341
本体寸法(mm)幅
275
電線仕様-心数(C)
3
プラグ形状
ポッキンプラグ
接地端子
○