ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの ペール・バケツ型ゴミ箱
ランドマークシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61471753
品番
RM4004ROCK
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
別売りのクラシックコンテナに組み合わせて使用します。設置する場所の雰囲気に合わせて色を選べます。天然の素材を使用した落ち着いた風合いが特徴です。
色
リバーロック
用途
ゴミ箱装飾用オプション
トラスコ品番
125-6300
適合本体
RM3975SBLE、RM3975DWD、RM3975BK、RM397501SBLE、RM397501DWD、RM397501BK
質量(kg)
5
高さ(mm)
10
奥行(mm)
871
間口(mm)
526