ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの モップ
ラバーメイドの 水拭きモップ
ダストモップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61471787
品番
RME052WT
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ループフリンジ付きの仕上げ用モップです。
トラスコ品番
114-3399
質量(kg)
2.3
色
ホワイト
縦(mm)
127
横(mm)
457
繰り返し・詰め替え
対応