TRUSCO
TRUSCOの 内装資材
TRUSCOの 下地材
TRUSCOの 遮音シート
防音パズルブロックShizumare
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61471839
品番
SBLOCK-90
参考基準価格(税別)
¥15,180
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ブロック型なので、好きな形・サイズに組立可能です。天面を塞ぐことで、騒音効果を高めることも可能です。厚みがあるので、ブロックのみで囲い自立が出来ます。
用途
防音対策用品として。付け外しの多い場所の防音に。
トラスコ品番
161-2104
長さ(mm)
900
幅(mm)
900
厚さ(mm)
50
質量(kg)
1.4
色
グレー
周波数(Hz)
1200〜5000