※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCC-A4S 貼れる硬質ポップケース TRUSCO 61471848 SCC-A4S 貼れる硬質ポップケース TRUSCO 61471848

貼れる硬質ポップケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード61471848 品番SCC-A4S
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

裏面は特殊な粘着シートのため糊残りがありません。ガラス・タイル・スチールボード面などに貼れます。ケースは透明ですので両面表示が可能です。ケースの内側には紙を入れやすい加工をしています。

用途書類・チラシ等の掲示や表示。 トラスコ品番137-4095 厚さ(mm)0.4 透明 質量(g)110 適合サイズA4ヨコ 縦(mm)235 横(mm)315

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする