電子整準式グリーンレーザー墨出器 ELG-440 (縦:4方向矩 ・ 水平全周:4方向 ・ 地墨)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61472058 品番SS-50G
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

グリーンレーザー墨出器専用受光器で、検出距離は最大約50メートルです。胸ポケットにポンと入る19mmの薄さです。正面・側面・裏面トリプル表示およびブザー音付です。電池残量警告(メインランプ点滅)付です。精度・サイズ共に世界最高水準の受光器です。

用途レーザー光の見えない明るい場所でのレーザー位置検出に。対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売など トラスコ品番160-7753 適合機種ELG-400、GVシリーズ 厚さ(mm)19 質量(g)145 電源単4アルカリ乾電池×3本(付属) 保護等級IP56相当 縦(mm)150 横(mm)52 受光精度15m以内±0.5mm
注意
※この受光器はグリーンレーザー墨出器専用受光器です。※赤色レーザー墨出器にはご使用頂けません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする