TRUSCO
TRUSCOの 掃除用具
TRUSCOの たわし
TRUSCOの ナイロンたわし
シリコンたわし
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61472198
品番
SLT-B
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ソフトな1体成形シリコンたわしです。水切れもよく衛生的です。毛先が柔らかいため、傷を付け難いです。食洗機使用可能です。引っ掛穴も付いてます。
用途
シンク等の水回りや金属やガラス製品の洗浄に。毛先が柔らかいため、手洗いブラシや爪ブラシとして
トラスコ品番
161-2313
材質
シリコン
厚さ(mm)
15
色
青
質量(g)
66
縦(mm)
130
横(mm)
120
繰り返し・詰め替え
対応