トランストランスタープラスワン(昇圧・降圧兼用タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61472733 品番STX-312P
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

リアパネルにあるねじを差替えるだけで、入力電源は100Vでも200Vでも使用できます。電源を接続してブレーカーを「入」にすれば、コンセントに100V/115Vが出力されます。100V固定コンセントが2個、100V/115V切替えコンセントが2個付いており状況に合わせて選択できます。24時間続けてご使用できる30A連続タイプです。昇圧/降圧兼用変圧器です。

トラスコ品番818-6011 幅(mm)200 質量(kg)16 高さ(mm)320 タイプ昇圧/降圧兼用 奥行(mm)320 出力電圧100V/115V 容量(kVA)3 出力電流(A)30 コンセント出力100V×2、100V/115V×2 相数単相 電線仕様VCTF3.5mm[[の2乗]]×3C×2m 保護機能安全ブレーカー30A 入力電圧100V/200V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする