※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの ダイス
メートルねじ用丸ダイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61472776
品番
T38D-12X1.25
参考基準価格(税別)
¥8,730
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途
被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。
トラスコ品番
137-2464
厚さ(mm)
14
質量(g)
100
ねじピッチ
1.25
ねじの種類
メートルねじ
外径(Φmm)
38
ねじの呼び
M12
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。