セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの パーツボックス
セキスイの ネスティング・スタッキングタイプ
スケルトンカラーコンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61473029
品番
TB1C
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
スケルトンカラーで中が見やすくなっていますので整理整頓や在庫管理に効果的です。積み重ねても、ハンガーラックでも使用できます。工場や事務所の美化推進、見える化推進に効果的です。
容量(L)
1
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
100×170×85
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
81×131×81
色
クリア
トラスコ品番
149-4729
質量(g)
104
タイプ
ベタ目
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
100×170×85
外寸法・幅(mm)
100
外寸法・高さ(mm)
85
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
81×131×81
外寸法・奥行(mm)
170
有効内寸法・奥行(mm)
131
有効内寸法・高さ(mm)
81
有効内寸法・幅(mm)
81