TRUSCO
TRUSCOの ホース
TRUSCOの ブレードホース
ブレードホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
61473047
品番
TB-2533-D20
参考基準価格(税別)
¥23,430
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ブレードホース
モノタロウ
¥
8,898
¥
9,788
税込
用途
工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。
トラスコ品番
161-2850
質量(kg)
9.18
色
クリア
タイプ
タイヤ
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用圧力(MPa)
1
使用流体
工業用エア・水
許容曲げ半径(mm)
175
外径(mm)
33
内径(mm)
25
特性
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
注意
※接続金具が衝撃を受けたり、何かに引っかかる様な場所(床の段差や縞鋼板の継ぎ目など)での使用はしないでください。※「接続金具が飛び抜ける」といった思わぬ事故の原因となります。※接続金具は、金具を手で保持した状態で分離してください。※接続金具は、接続後は両側から軽く引き、金具どうしが抜けないことを確認してください。※ブレードホース専用のカップリングをご使用ください。