TRUSCO
TRUSCOの ホース
TRUSCOの ブレードホース
ブレードホース(1M単位カット品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(1m)
注文コード
61473187
品番
TB-9-CUT
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途
工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。
トラスコ品番
161-2868
色
クリア
質量(g)
143
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
0〜60℃
使用圧力(MPa)
1
使用流体
工業用エア・水
許容曲げ半径(mm)
65
外径(mm)
15
内径(mm)
9
特性
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度