※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBAB-200114116 大判圧縮袋(バルブタイプ) TRUSCO 61473196 TBAB-200114116 大判圧縮袋(バルブタイプ) TRUSCO 61473196 TBAB-200114116 大判圧縮袋(バルブタイプ) TRUSCO 61473196 TBAB-200114116 大判圧縮袋(バルブタイプ) TRUSCO 61473196

大判圧縮袋(バルブタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 61473196 品番 TBAB-200114116
参考基準価格(税別)¥5,940 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

圧縮梱包により省スペースでの保管が可能です。バルブタイプのため、掃除機で簡単に吸引可能です。ウレタンやグラスウールなど場所を取る建築材料の運送用圧縮袋として。

幅(mm)1160 厚さ(mm)0.065 透明 質量(g)630 縦(mm)2000 横(mm)1140 折りたたみ寸法(mm)横230×縦280×高さ70 用途大型サイズの梱包袋として。 トラスコ品番161-0758 材質本体:ナイロン、ポリエチレン●バルブ:ポリエチレン、ポリウレタン●スライダー:ポリスチレン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61446203
2022-09-10
用途:
布団の収納
その他業種

布団を圧縮袋に入れて空気を抜くのですが袋を閉じる時上手く密閉しずらかった

対象商品:
61473196
2021-10-11
用途:
路上死骸動物の排除時に保管用として
建設業・工事業

材質が薄手で破けることがある。もう少し厚手で、丈夫な方がよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする