クロス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61474063 品番TCF1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
接続口径DG1/8メネジ 最高使用圧力(MPa)3.5 トラスコ品番161-2251 形状クロス 質量(g)40 寸法L(mm)42 使用流体水・空気・油 流体温度(℃)-20〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする