TRUSCO
TRUSCOの 継手・パイプ
TRUSCOの 継手
TRUSCOの 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手
クロス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61474088
品番
TCF3
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径D
G3/8メネジ
最高使用圧力(MPa)
3.5
トラスコ品番
161-2253
形状
クロス
質量(g)
110
寸法L(mm)
56
使用流体
水・空気・油
流体温度(℃)
-20〜100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材