※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ハンドル・取っ手・グリップ
TRUSCOの レバー
TRUSCOの クランプレバー
クランプレバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61474106
品番
TCMR10-63
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
位置調節付クランピングレバーです。
トラスコ品番
161-2962
質量(g)
148
種類
クランプレバー
ねじ長さ(mm)
63
回し半径(mm)
74
ねじ寸法
M10×1.25