※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプレバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61474133 品番 TCMR16-80
参考基準価格(税別)¥3,930 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

位置調節付クランピングレバーです。

トラスコ品番161-2966 質量(g)407 種類クランプレバー ねじ長さ(mm)80 回し半径(mm)108 ねじ寸法M16×2.00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする