※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプレバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61474149 品番 TCMR5-40
参考基準価格(税別)¥2,070 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

位置調節付クランピングレバーです。

トラスコ品番161-2967 質量(g)39 種類クランプレバー ねじ長さ(mm)40 回し半径(mm)45 ねじ寸法M5×0.80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする