TOK
TOKの 蝶番・ヒンジ
TOKの ヒンジ
TOKの ダンパー
ロータリーダンパ TD62
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61474289
品番
TD62L1-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
トルクラインナップが豊富です。
用途
装置のシャッターのスローダウンに。装置のカバー等のスローダウン
仕様
転位量:0.3
トラスコ品番
116-5092
歯数
18
全長(mm)
20
質量(g)
16
種類
標準平歯車
モジュール
1
使用温度範囲(℃)
0〜40
規格
45〜75mN・m(30rpm時)
圧力角(°)
20
歯形
インボリュート・並歯
耐久性
10万回往復(ラックアンドピニオン試験)
定格トルク(N・m)
0.06、回転方向:CCW
ねじ穴数
2
穴径(mm)
3.1
注意
※設定トルクを超える負荷でのご使用は避けてください。※シャフトへラジアル荷重・スラスト荷重を加えると、オイル漏れや破損の可能性があります。