ロータリーダンパ TD62

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61474298 品番 TD62L1-900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

トルクラインナップが豊富です。

用途装置のシャッターのスローダウンに。装置のカバー等のスローダウン 仕様転位量:0.3 トラスコ品番116-5093 長さ(mm)20 歯数18 全長(mm)20 質量(g)16 種類標準平歯車 モジュール1 使用温度範囲(℃)0〜40 規格72〜108mN・m(30rpm時) 圧力角(°)20 歯形インボリュート・並歯 耐久性10万回往復(ラックアンドピニオン試験) 定格トルク(N・m)0.09、回転方向:CCW ねじ穴数2 穴径(mm)3.1
注意
※設定トルクを超える負荷でのご使用は避けてください。※シャフトへラジアル荷重・スラスト荷重を加えると、オイル漏れや破損の可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする