TRUSCO
TRUSCOの はかり
TRUSCOの 上皿はかり
TRUSCOの デジタル上皿はかり
デジタルスケール(5kg)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61474386
品番
TDS-5
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
バックライト機能付きで数字がはっきり見えます。計量皿が取り外して洗えるため、清潔に保てます。風袋引き機能付きです。
ひょう量(g)
5000
目量(g)
1
計量皿寸法(mm)
130×130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×180×30
質量(g)
404
風袋引方法
風袋引き機能付き
精度
5g未満の表示は0g
用途
計量物の計測、測定に。
トラスコ品番
160-6378
寸法(mm)
130×180×31、載皿:130×130
電源
単4形乾電池×2個(付属)
最小表示(g)
1
本体寸法(mm)
130×180×30
目量(kg)
5
検定
対象外
計量皿形状
角
注意
※5g未満の表示は0gとなります。