※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィラーゲージ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61474587 品番 TFGS0.10M1
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。

厚さ(mm)0.1 質量(g)10 長さ(m)1 リーフ幅(mm)12.7 用途すき間測定に。 トラスコ品番160-6691

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする