ハンドル回転首振りラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61474614 品番 TFRH4-SP
参考基準価格(税別)¥2,970 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ハンドルが360°回るので、締付に必要な動作と距離が少なく、作業効率が高まります。頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。

トラスコ品番161-3058 歯数72 全長(mm)245 質量(g)505 差込角(mm)凸12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする