TRUSCO
TRUSCOの マグネット用品
TRUSCOの 磁選機器
TRUSCOの 鉄粉/鉄片回収用品
ハンドマグネットクリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61474648
品番
THMC-280
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
吸着面が細い簡易タイプで、より狭い箇所に入れます。吸着力は、ネジの場合約0.8kgです。吸着面の角度調整ができるため、便利に使用できます。
用途
鉄片、釘などの吸着回収。鋳物工場のショット玉の回収など。
トラスコ品番
161-1850
幅(mm)
280
質量(kg)
0.84
高さ(mm)
685〜1015
奥行(mm)
28
ハンドル寸法(mm)
685〜1015