MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 充電工具 本体
MAX(マックス)[事務用品・工具]の タッカー/ネイラ/鉄筋結束機
充電式4Jタッカ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61474815
品番
TJ-25/4J-BC/1850A
参考基準価格(税別)
¥90,600
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ホース不要、コンプ不要の425Jステープルまで使用できる充電式タッカ。石膏ボードでも傷がつかないコンタクトトップ付き。
用途
軒天・石膏ボード・岩綿吸音板の手直し等の軽作業に。
トラスコ品番
148-7062
幅(mm)
80
全長(mm)
265
質量(kg)
2.4
高さ(mm)
221
充電時間
約65分(JP-L91850A・急速充電)
電池パック
DC18V
適合ステープル長さ(mm)
13〜25
適合ステープル肩幅(mm)
4