MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 充電工具 本体
MAX(マックス)[事務用品・工具]の タッカー/ネイラ/鉄筋結束機
充電式ピンネイラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61474824
品番
TJ-35P4-BC/1850A
参考基準価格(税別)
¥86,800
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
反動吸収機構でしっかりとした打込と仕上りキレイなリチウムイオン充電式ピンネイラです。
用途
巾木・廻り縁の仕上げ作業。
トラスコ品番
160-6470
幅(mm)
80
全長(mm)
264
質量(kg)
2.1
高さ(mm)
226
ネイル装填本数
100
適合ピンネイル長さ(mm)
15・19・25・30・35
適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)
0.6×0.6×15〜35