TRUSCO
TRUSCOの 椅子
TRUSCOの ミーティングチェア
軽量スタッキングチェア
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
61474867
品番
TKMC-BK
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
背、座ともに樹脂製でアルミ脚のため自重2.9kgと軽量です。座幅は445mmと広めです。
色
黒
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
445×437×743
座面高さ(mm)
420
座面寸法(幅×奥行)(mm)
445×437
本体質量(kg)
2.9
トラスコ品番
161-1132
幅(mm)
445
質量(kg)
2.9
高さ(mm)
743
奥行(mm)
437
キャスター
なし
肘掛
なし
座幅(mm)
445
座高(mm)
420
材質(座面)
PP樹脂成型品
座奥行(mm)
437
材質(背)
PP樹脂成型品
スタッキング
8
色(座面)
ブラック