TRUSCO
TRUSCOの 継手・パイプ
TRUSCOの 継手
TRUSCOの 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手
内・外エルボ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61474928
品番
TLL2
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
接続口径D2
R1/4オネジ
接続口径D
G1/4メネジ
最高使用圧力(MPa)
3.5
トラスコ品番
161-2236
材質
真鍮(ニッケルメッキ処理)
形状
内・外エルボ
質量(g)
35
使用流体
水・空気・油
流体温度(℃)
-20〜100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材