内・外エルボ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61474946 品番 TLL4
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
接続口径D2R1/2オネジ 接続口径DG1/2メネジ 最高使用圧力(MPa)3.5 トラスコ品番161-2238 材質真鍮(ニッケルメッキ処理) 形状内・外エルボ 質量(g)90 使用流体水・空気・油 流体温度(℃)-20〜100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-12
用途:
水冷配管
サービス業

おねじ側G1/4ではなくR1/4でした。返品期間を過ぎているので諦めますが選定にあたり重要な情報を間違えないようにして頂きたいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする