※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 継手・パイプ
TRUSCOの 継手
TRUSCOの 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手
外ねじエルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径D
R1/4
注文コード
61474964
品番
TLM2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥490
この商品は
接続口径D
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径D
R1/4
最高使用圧力(MPa)
3.5
トラスコ品番
161-2241
形状
外ねじエルボ
質量(g)
28
使用流体
水・空気・油
流体温度(℃)
-20〜100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材