※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 継手・パイプ
TRUSCOの 継手
TRUSCOの 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手
外ねじエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61474973
品番
TLM3
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
接続口径D
R3/8
最高使用圧力(MPa)
3.5
トラスコ品番
161-2242
材質
真鍮(ニッケルメッキ処理)
形状
外ねじエルボ
質量(g)
40
使用流体
水・空気・油
流体温度(℃)
-20〜100
生産国
イタリア
小箱入数(個)
1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材