※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

外ねじエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61474989 品番 TLM4
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
接続口径DR1/2 最高使用圧力(MPa)3.5 トラスコ品番161-2243 材質真鍮(ニッケルメッキ処理) 形状外ねじエルボ 質量(g)89 使用流体水・空気・油 流体温度(℃)-20〜100 生産国イタリア 小箱入数(個)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする