TP1160-21-CR-RT ねじ込み式メタルボールキャスター(ゴム車) SAMSONG 61475068 TP1160-21-CR-RT ねじ込み式メタルボールキャスター(ゴム車) SAMSONG 61475068

ねじ込み式メタルボールキャスター(ゴム車)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61475068 品番TP1160-21-CR-RT
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

天然ゴム巻きの静音コンパクトキャスターです。埃、髪の毛など防塵構造でスムーズな回りで小物トレーや美容器具などに適しています。

車輪径(Φmm)60 許容荷重(kg)45 許容荷重(daN)44 ねじ径5/16 軸長(mm)40 取付高(mm)67 トラスコ品番160-8819 質量(kg)0.2 車輪幅(mm)14 ねじ山24TPI

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-24
用途:
美容ワゴンのキャスター
美空間en 様 (サービス業)

使用しているワゴンのキャスターが劣化してしまい、メーカーに問い合わせてみると、メーカーの作業員が修理交換にと。
新しくワゴンを購入した方が安くなるとわかりました。しかし、キャスター以外には何の問題なく使用できるので、もったいないと探したところ、モノタローさんにありました。
1つ購入したところ、現状が一致したので、さらに3つ購入予定です。
ありがとうございました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする