※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐寒PVCエアーホース

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 61475095 品番 TPAHW-6.5-5
参考基準価格(税別)¥8,270 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

-40℃まで耐寒かつ高圧に対応です。PVC製で硬くなりにくく、ひび割れしにくいです。ワンタッチカップリング付です。

トラスコ品番161-2458 材質PVC 質量(kg)0.52 使用温度範囲(℃)-40〜50 全長(m)5 最高使用圧力(MPa)2 接続ワンタッチカップリング 使用流体空気 外径(mm)10.7 内径(mm)6.5 特性耐寒

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61475129
2021-12-29
用途:
エアー工具連結

−20℃超えの地域です。最近は工場内でも毎日−10℃以下にはなっていると思いますが、やわらかく、使いやすいです。高いですが、選んだ甲斐がありました。

対象商品:
61475086
2021-04-11
用途:
家庭用DIY作業用
運輸・通信業

適度の硬さで、ぐねる事も無く使いやすいです。
家庭用コンプレッサーで使用の為、太いホースは使いにくい為、大満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする