TRUSCO
TRUSCOの 継手・パイプ
TRUSCOの 継手
TRUSCOの 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手
六角プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61475138
品番
TPG2
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
接続口径D
G1/4オネジ
最高使用圧力(MPa)
3.5
トラスコ品番
161-2154
材質
真鍮(ニッケルメッキ処理)
形状
六角プラグ
質量(g)
14
六角対辺(mm)
17
使用流体
水・空気・油
流体温度(℃)
-20〜100
生産国
イタリア
小箱入数(個)
1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材