六角プラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61475147 品番 TPG3
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
接続口径DG3/8オネジ 最高使用圧力(MPa)3.5 トラスコ品番161-2155 材質真鍮(ニッケルメッキ処理) 形状六角プラグ 質量(g)18 六角対辺(mm)19 使用流体水・空気・油 流体温度(℃)-20〜100 生産国イタリア 小箱入数(個)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする